Beli harga ac di bogor di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Panasonic AC Single Split Non-inverteratribut:
- Cooling Capacity (kW): 5.28
- Air Circulation (m³/minute): 19.7 / 695 (dalam ruangan)
- Capacity (PK): 2
- Cooling Capacity (BTU/hour): 18000
- Dimensi P x L x T (mm): 1102x244x302
- Moisture Remover (L/hour): 2.9
- Power (W): 1660
- SNI License: Yes
- Tingkat Kebisingan (dB-A): indoor :45/39, outdoor: 54
- Voltage (V): 220
- power current (A): 7.7
- Freshgen AC Generator 1 PhaseDeskripsi:The ST series generators are mainly designed to serve as power generating unit of small capacity which supply electricity for lighting purpose in ships as well as for household electric devices used in towns or villages.atribut:
- Phase: 1
- Hyundai Generator Inverter Portable (Genset Inverter)atribut:
- Phase: Single
- Frequency (Hz): 50
- Voltage (V): 220
- WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Deskripsi:WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
- Miyako Water Dispenser Portable (Galon Atas)Deskripsi:Fungsi : Hot, Normal
- Miyako Rice Cooker (Penanak Nasi)Deskripsi:Fungsi : Memasak Nasi, Memasak Mieatribut:
- Rice Capacity (L): 0.63
- Power (W): 300
- Voltage (V): 220 (AC) 50Hz
- Type of Pan: Basic Pan
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00005.02
- MultiPro Generator Gasoline Power GN (Genset Bensin)atribut:
- Full Tank Capacity (L): 15
- Oil Capacity (L): 0.6
- Voltage (V): 220
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BANDO Belt Green Seal (Size 100-200) B Type (Van Belt)Deskripsi:Bando memiliki range produk Belt Green Seal Type B 100 Series yang lengkap dengan panjang pitch lengthnya 100-199inch digunakan untuk kebutuhan transmisi industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnyaatribut:
- Material: Rubber
- Min Diameter Pulley (mm): 125
- Thickness (mm): 10.3
- Angle (°): 40
- Width (mm): 16.7
- Sharp Kulkas 2 Pintu (Kulkas)Deskripsi:Desain terbaru dengan tambahan ornamen bunga yang menonjol memberikan nilai estetika yang lebih tinggi di rumah. Tempered Glass Tray dapat menahan beban lebih banyak, sehingga dapat dimanfaat secara maksimal. Hemat energi, hemat biaya, dan dapat beroperasi saat tegangan rendah (130V - 240V). Dilengkapi dengan 7 perlindungan yang ketat dengan kualitas standart Jepang untuk perlindungan lemari es Anda.atribut:
- Capacity (Gross/Netto): 338L/315L
- Power Consumption : 100Watt
- Power Source : 220-240V
- Cooling System: Fan Cooling System
- Refrigerant (NON CFC): HFC-134a
- Defrosting: Automatic
- Refrigerator (Gross/Netto): 242L/235L
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00220.01
- Sharp Kulkas Direct Cooling (Kulkas)Deskripsi:Inspired by diamond quality factors. Terinspirasi dari berlian berkualitas. Design terbaru dengan pintu datar yang glossy memberikan efek seperti kaca dengan penambahan ornamen bunga dan geometris memberikan nilai estetika tinggi di rumah. Tempered Glass Tray dapat menahan beban lebih banyak, sehingga dapat dimanfaat secara maksimal. Hemat energi, hemat biaya, dan dapat beroperasi saat tegangan rendah (130V - 240V). Dilengkapi dengan 7 perlindungan yang ketat dengan kualitas standart Jepang untuk perlindungan lemari es Anda.atribut:
- Power Source : 220-240V
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00220.01
- BANDO Belt Green Seal (Size 101-200) C Type (Van Belt)Deskripsi:V-belt bando multiple green seal lebih cocok untuk diaplikasikan terhadap mesin – mesin yg ringan atau yang di oprasionalkan secara temporary (daya yg tidak terlalu besar, rpm sedang, serta temperatur lingkungan yg tidak terlampau tinggi +/- 60 degrees C).Features:- Material karet (rubber) pembentuk V – belt masih menggunakan karet alam (natural rubber).- Memiliki tingkat kemuluran (elongitas) yang lebih tinggi dibanding multiple red seal.- Memiliki tingkat keausan (abrasivitas) yang tinggi/kurang tahan terhadap gesekan pada permukaan dinding groove pulley.- Digunakan untuk temperatur sedangatribut:
- Material: Rubber
- Min Diameter Pulley (mm): 230
- Angle (°): 40
- Thickness (mm): 13.5
- Width (mm): 22.2
- BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)Deskripsi:BANDO memiliki range produk Belt Green Seal Type A yang lengkap dengan panjang Effective Pitch 17-149inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnyaatribut:
- Material: Rubber
- Angle (°): 40
- Min Diameter Pulley (mm): 75
Daftar Harga harga ac di bogor Terbaru April 2026
| Panasonic AC Single Split Non-inverter | Rp10.999.900 |
| Freshgen AC Generator 1 Phase | Rp8.599.900 |
| Hyundai Generator Inverter Portable (Genset Inverter) | Rp7.199.900 |
| WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna) | Rp62.900 |
| Miyako Water Dispenser Portable (Galon Atas) | Rp149.900 |
| Miyako Rice Cooker (Penanak Nasi) | Rp199.900 |
| MultiPro Generator Gasoline Power GN (Genset Bensin) | Rp3.199.900 |
| BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik) | Rp99.900 |
| BANDO Belt Green Seal (Size 100-200) B Type (Van Belt) | Rp109.900 |
| Sharp Kulkas 2 Pintu (Kulkas) | Rp5.099.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P102093436-4.jpg)
/0cP101000012-28.jpg)

/7bP103201263-1.jpg)
/P101005502-1.jpg)
/P101000154-1.jpg)
%20B%20Type%20(Van%20Belt)/ovP102038895-2.jpg)
/arP102171387-2.jpg)
/lrP101574783-3.jpg)
/ayP102171394-2.jpg)
%20C%20Type%20(Van%20Belt)/P102038901-1.jpg)
/ooP102038888-3.jpg)